항목 | 발판 사닥다리 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 스프레드 | 40 " |
바닥 폭 | 23.5 " |
사다리 높이 | 6ft. |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 5 |
단계 깊이 | 3 ~ 3-3 / 4 " |
밟다 | 미끄럼 방지 고무 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 188.47 |
선박 폭 (cm) | 61.21 |
HS 코드 | 3926909930 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3410-04 | 29 " | 20.5 " | 4ft. | 3 | ₩ 355,285 | ||
DXL3410-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft. | 7 | ₩ 577,570 | RFQ
| |
DXL3410-10 | 65.5 " | 29.75 " | 10ft. | 9 | ₩ 899,430 | RFQ
| |
DXL3410-12 | 76-15 / 16 " | 32.75 " | 12ft. | 11 | ₩ 1,115,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.