항목 | 쌍발 사다리 |
ANSI 유형 | IA |
베이스 스프레드 | 85 " |
바닥 폭 | 30 " |
사다리 높이 | 10ft. |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
단계 수 | 9 |
단계 깊이 | 3.75 " |
밟다 | 안티 슬립 |
선박 중량 (kg) | 25.65 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 307.85 |
선박 폭 (cm) | 79.76 |
HS 코드 | 3926909930 |
프로덕트 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3030-04 | 37.5 " | 21 " | 4ft. | 3 | ₩ 497,245 | ||
DXL3030-06 | 53.5 " | 25 " | 6ft. | 5 | ₩ 648,830 | RFQ
| |
DXL3030-08 | 69.5 " | 28 " | 8ft. | 7 | ₩ 830,427 | RFQ
| |
DXL3030-12 | 100.5 " | 32 " | 12ft. | 11 | ₩ 1,363,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.