그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양방향 라디오 |
밴드 유형 | FRS / GMRS |
배터리 수명 | 18 시간. |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 462.5625 MHz의 462.725 |
높이 | 2-37 / 64 " |
길이 | 7-17 / 64 " |
채널 수 | 22 |
출력 와트 | 2 |
방수의 | 가능 |
폭 | 2-11 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 수명 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXFRS300 | 12 시간. | 2-3 / 8 " | 6-7 / 32 " | 2-5 / 32 " | ₩ 209,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.