그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내후성 도구 상자 |
색상 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 접이식 측면, 접이식 상단 |
안쪽 깊이 | 11.75 " |
내부 높이 | 13 " |
안쪽 너비 | 18.875 " |
정격 하중 | 110의 파운드 |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 14.375 " |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 21.625 " |
스토리지 용량 | 11 갤런 |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 정격 하중 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST08203 | 11 " | 9" | 88의 파운드 | 13.25 " | 13.25 " | 8 갤런 | ₩ 192,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.