₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 왕복 톱날 |
| 어플리케이션 | 맥스 메탈 커팅 |
| 뒤 | 직진 |
| 백 스타일 | 직진 |
| 블레이드 길이 | 6" |
| 블레이드 소재 | 금속 |
| 톱 타입과 함께 사용 | 왕복 톱 |
| 높이 | 1" |
| 길이 | 6" |
| 자재 | 바이메탈 |
| 재료 절단 | 금속 |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 중간 금속 |
| 1차 톱 응용 프로그램 | 목재 |
| 제품 데이터 시트 | 데월트-dwa4186.pdf |
| 프로모션 제한 | 승진 자격이 없습니다 |
| 생크 크기 | 1 / 2 " |
| 생크 타입 | 보편적 인 |
| 인치당 치아 | 14/18 |
| 팁 재질 | 바이메탈 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.13 |
| 선박 높이 (cm) | 2.54 |
| 선박 길이 (cm) | 15.24 |
| 선박 폭 (cm) | 5.08 |
| HS 코드 | 8202916000 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 인치당 치아 | 높이 | 블레이드 길이 | 어플리케이션 | 1차 재료 응용 프로그램 | 팁 재질 | 백 스타일 | 뒤 | 패키지 수량 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DWA41812 | 14/18 | 1" | 12 " | 맥스 메탈 커팅 | 중간 금속 | 바이메탈 | 직진 | 직진 | 5 | ₩ 72,416 | |
![]() |
DW4809B | 14.0 | - | - | - | - | - | - | 직진 | 100 | ₩ 715,936 | |
![]() |
DW4822B25 | 18.0 | 3 / 4 " | 12 " | 중간 금속 절단 | 얇은 금속 | 바이메탈 | 직진 | 직진 | 25 | ₩ 339,264 | |
![]() |
DW4810 | 18.0 | 3 / 4 " | - | - | - | - | - | 직진 | 5 | ₩ 26,224 | |
![]() |
DW4811 | 18.0 | 3 / 4 " | - | - | - | - | - | 직진 | 5 | ₩ 42,896 | |
![]() |
DW4811-2 | 18.0 | 3 / 4 " | - | 금속 절단 | - | - | - | 직진 | 2 | ₩ 22,832 | |
![]() |
DW4812 | 24.0 | 3 / 4 " | - | 얇은 금속 절단 | - | - | - | 직진 | 5 | ₩ 29,536 |
제품 탐색
- EKLIND 16128 육각 키 L 7/16인치 4-3/4인치 길이
- AIRMASTER FAN 94575 흡기 루버, 고정, 크기 72 x 12인치
- KERN AND SOHN SET-08 소프트웨어
- CHRONOMITE LABS R-75L/240 전기 탱크리스 온수기, 실내, 18000W, 5Gpm
- VIKAN 41864 롱 핸들 브러시 레드 스티프 폴리프로필렌 3 x 16인치
- HUMbolt H-4398C.312 스크린 트레이 및 천, 16 x 16.5인치 크기, 8.0mm/.312인치 ASTM 크기
- EATON CB2033T120480KG5NF Pringle 볼트 압력 접촉 스위치, 2000A, 1No-1Nc, 상단 피드, 3극, XNUMX선
- AMETEK LAMB 155045 155045000 키, 0.094 제곱 x 5/8 인치 크기
더 알아보기
- KEYSHAFT
- HARLOFF
- R B FABRICATIONS
- GEMPLERS
- BALDWIN ESTATE
- 보안 카트
- 턴테이블
- 홈이있는 핀
- 과부하 릴레이
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
- SALISBURY 클래스 00 라인맨 장갑 키트, 11인치, 블랙
- NIROFLEX USA Niroflex2000 베임 방지 장갑, 손목 길이
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 90도 카운터싱크 각도
- MUELLER INDUSTRIES 758G 연성 주철 Y 스트레이너
- E JAMES & CO 고무 시트, 식품 등급, 50A
- NUMATICS Sandwich 단일 공기 조절기, 원형
- BUSSMANN 시리즈 NOS, 클래스 H 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 구동 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- DESTACO 2P 시리즈 2조 정밀 평행 그리퍼
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DEWALT DWA4186 왕복 톱날
₩ 52,752 /팩