항목 | 임팩트 레디 스텝 드릴 비트 |
비트 길이 | 3.4 " |
디자인 | 두 개의 플루트 나선 |
마감재 | 티타늄 |
자재 | 티타늄 |
RPM | 2850 RPM |
플루트 수 | 2 |
구멍 크기의 수 | 2 |
조각 수 | 1 |
포인트 각도 | 135 학위 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 마녀 |
크기 | 7.125 " |
크기 범위 | 7/8" to 1-1/8" |
포함 된 크기 | 7/8", 1-1/8" |
단계 두께 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 크기 범위 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWA1783IR | 1.5 " | 1/8 "~ 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 81,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.