그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 5 / 8 "-11 |
지름 | 7" |
학년 | 중급 |
모래 | 60 |
최대 RPM | 8700 |
두께 | 0.045 " |
타입 | 27에게 입력 |
휠 타입 | 자동재단기 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 휠 지름 | 연마 재 | 아버 크기 | 휠 타입 | 지름 | 다이아몬드 녹아웃 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW8424 | - | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 자동재단기 | 4.5 " | - | 60 | 13,300 | ₩ 5,302 | ||
DW8424S | - | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 자동재단기 | 4.5 " | - | 60 | 13300 | ₩ 6,387 | ||
DW8426S | - | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 자동재단기 | 6" | - | 60 | 10100 | ₩ 8,837 | ||
DW8424H | - | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 자동재단기 | 4.5 " | - | 60 | 13300 | ₩ 9,975 | ||
DW8426H | - | 산화 알루미늄 | 5 / 8 "-11 | 자동재단기 | 6" | - | 60 | 10100 | ₩ 10,342 | ||
DW8856 | - | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 5 / 8 " | 자동재단기 | 4" | - | 60 | 15200 | ₩ 5,915 | ||
DW8708 | 3" | 산화 알루미늄 | - | 1에게 입력 | - | 아니 | 36 | 24,400 | ₩ 3,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.