Dewalt DCB208-2 battery is a high-performance power source designed for cordless tools, offering reliable energy for extended usage. This battery pack ensures portability and longevity and is suitable for various professional and DIY applications.
특징:
- 이 Dewalt DCB208-2 배터리는 8Ah의 배터리 용량을 갖추고 있어 자주 재충전하지 않고도 장기간 사용할 수 있습니다.
- 리튬 이온 배터리가 장착되어 있어 일관된 공구 작동을 위해 안정적인 전력과 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
- 이 Dewalt 배터리에는 키트에 배터리 2개가 포함되어 있어 중단 없는 작업 흐름과 생산성 향상을 위한 백업 전원을 제공합니다.
- 이 배터리에는 3개의 LED 충전 표시기가 있어 사용자가 효율적인 작업 흐름 관리를 위해 배터리의 남은 충전 수준을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Dewalt 배터리를 충전하는 데 얼마나 걸리나요?
A. Dewalt 배터리의 충전 시간은 충전기 모델, 배터리 용량 및 남은 충전 수준에 따라 다릅니다. 일반적으로 완전히 방전된 배터리를 충전하는 데 약 60~90분 정도 소요되지만 이는 상황에 따라 다를 수 있습니다.
Q. 이 배터리를 사용하지 않을 때 어떻게 보관합니까?
A. Dewalt 배터리를 직사광선과 극한의 온도를 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 또한 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 부분 충전(약 50%)하여 보관하는 것이 좋습니다. 배터리를 완전히 방전된 상태로 보관하지 마십시오. 용량 손실이 발생할 수 있습니다.
Q. Dewalt 배터리의 수명을 연장하려면 어떻게 해야 합니까?
A. 배터리의 수명을 연장하려면 배터리를 자주 과충전하거나 완전 방전하지 마십시오. 배터리를 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 습기나 극한의 온도에 노출시키지 마십시오. 또한 배터리에 맞는 충전기를 사용하고 적절한 충전 절차를 따르면 배터리 상태를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Q. 이 배터리를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 따라야 합니까?
A.
- 배터리를 극한의 온도, 습기 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 물리적인 손상이나 충격을 방지하기 위해 배터리를 조심스럽게 다루십시오.
- 해당 배터리 모델에 맞게 설계된 정품 Dewalt 충전기 및 액세서리만 사용하십시오.
- 배터리에 균열, 누출 또는 부풀어오름 등의 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 가연성 물질이나 열원으로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조한 곳에 배터리를 보관하십시오.
- 권장 충전 절차를 따르고 배터리를 과충전하지 마십시오.
- 오래되었거나 손상된 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
- 사용 중에 배터리가 과열되거나 비정상적인 동작이 나타나는지 모니터링하십시오.