항목 | 자물쇠 구멍 톱 키트 |
아버 디자인 | 포함 사항 |
아버 홀 | 3 / 8 " |
건설 | 강화 된 강철 후원자를 가진 M3 고속 강철 최첨단 |
맥스. 절단 깊이 | 1-1 / 2 " |
조각 수 | 7 |
파일럿 드릴 크기 | 1 / 4 "dia. |
피치 스타일 | 가변 피치 |
톱 크기의 범위 | 1 인치 ~ 2-1 / 8 인치 |
생크 크기 | 3/8 "육각 |
인치당 이빨 | 4/5 |
스레드 크기 | 1/2-20 And 5/8-18" |
치아 재료 | 고속철 |
타입 | 도어락 설치 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.