항목 | 배관공 구멍 톱 키트 |
아버 디자인 | 포함 사항 |
아버 홀 | 1/2 "또는 5/8" |
건설 | 바이메탈 |
맥스. 절단 깊이 | 1.451 ~ 1.84 인치 |
조각 수 | 9 |
파일럿 드릴 크기 | 1 / 4 "dia. |
피치 스타일 | 가변 피치 |
톱 크기의 범위 | 3/4" to 2-1/4" |
생크 크기 | 1/4 "Hex, 3/8"Hex 및 7/16 "Hex |
치아 | HSS |
인치당 이빨 | 4/5 티피 |
스레드 크기 | 1/2"-20 or 5/8"-18" |
치아 재료 | 바이메탈 |
타입 | 바이메탈 |
Arbor 사용 | 소형 / 대형 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.