항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.63 " |
베이스 길이 | 1.98 " |
기본 스타일 | 플랜지 전면 마운트 |
기본 너비 | 1.46 " |
클램프 암 길이 | 1.31 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
듀티 사이클 | 2 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 60도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.72 " |
보유 용량 | 385 파운드 |
자재 | 강철 |
운동 | 60도 |
열리는 | 100도 |
전체 높이 | 7.89 " |
전체 길이 | 4.72 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.51 |
선박 길이 (cm) | 20.04 |
선박 폭 (cm) | 5.03 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 클램핑 암과 부착된 스핀들 어셈블리를 베이스에 수직으로 위치한 직선 핸들을 사용하여(잠금 위치에 있을 때) 작업물에 밀어넣는 데 적합합니다. 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 클램핑하거나 분리하는 데 사용됩니다. Destaco 91090 수직 홀드다운 클램프는 스핀들 액세서리와 암 익스텐션을 수용할 수 있는 개방형 U자형 클램핑 바가 특징입니다. 이 클램프는 고정 장치, 가벼운 가공, 조립, 테스트 및 목공 작업을 확인하기 위해 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 클램프 전면의 수직면에 설치하기 위한 전면 플랜지 마운트가 장착되어 있습니다. 이것은 클램프의 수평면 장착이 불가능할 때 공간을 절약합니다. 그것은 연마 조건이나 과중한 사용으로 인한 파손, 굽힘, 손상 또는 마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 클램프는 385lb의 최대 보유 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 최대 보유 용량이 1000lb인 변형(Destaco 528-F)에서 전면 플랜지 장착이 있는 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 유사한 전면 플랜지 장착 클램프를 제공하여 1000lb(528-F).
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. Destaco 91090과 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 손잡이가 있는 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.