항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
팔 | U 자형 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 바 오프닝 | 100도 |
지름 | 0.270 " |
처리 | 68도 |
팔 아래 높이 | 1.32 " |
보유 용량 | 840 파운드 |
장착 방향 | 수직선 |
열리는 | 100도 |
포트 크기 | 3/8NPT |
스레드 크기 | M8 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 3.51 |
선박 길이 (cm) | 25.53 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
Destaco 840 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 조립 및 중장비 생산에 사용됩니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하는 데 이상적입니다. 이 수직 고정 클램프는 제한된 공간에서 사용하기 위해 매우 좁은 디자인이 특징입니다. Destaco 840 수직 홀드 다운 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 착탈식 스프링 클램프 또는 C 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 홀드 다운 클램프는 단기 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며, 완전 독립형이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있도록 U자형 바와 통합되어 있으며 최대 840lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. Destaco 840 수직 홀드 다운 클램프는 정확한 위치 감지를 위해 마그네틱 링과 통합되어 있으며 최대 100도까지 바를 열 수 있습니다. . Destaco 840 수직 홀드다운 클램프는 최대 홀딩력을 위한 네오프렌 스핀들과 사용자 편의를 위한 인체공학적 핸들 그립과 함께 제공됩니다.
Destaco 840 수직 고정 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 기계 가공, 용접, 연삭 및 금속 가공에 사용됩니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-U와 같은 특정 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.