항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 2.13 " |
기본 너비 | 3.38 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 29.7mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.9 " |
전체 길이 | 13.450 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 34.16 |
선박 폭 (cm) | 8.59 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프에는 작업물 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 핸들이 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 또는 J 후크 디자인으로 조립, 몰딩 및 래칭 작업에서 고정 장치를 반복적으로 열고 닫을 수 있습니다. 데스타코 381 시리즈 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 엄지 컨트롤 레버가 있는 사용하기 쉬운 핸들이 있습니다. Destaco 381-SS 클램프는 마모성 환경에서 부식, 마모 및 찢어짐에 대한 내성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 클램프 베이스에 수평으로 놓인 작업물을 끌어당길 때 사용합니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프에는 수평면/작업물에 빠르게 설치할 수 있도록 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 1000lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 무거운 하중에서 파손/굽힘을 방지하기 위해 구조적 강성을 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 334-SS 클램프 베이스에 수직으로 배치된 작업물을 당기기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 381-SS 래치 클램프는 소비재, 항공우주, 운송, 식품 및 포장 산업에서 커버, 몰딩, 챔버/액세스 도어, 뚜껑 및 드럼을 닫는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 또한 Destaco와 같은 유사한 clampo 변형을 제공합니다. 381 래치 클램프 거친 사용이 필요한 응용 분야에 대한 강도와 내구성을 위해 강철 구조를 가지고 있습니다.
A. Raptor Supplies 표준 길이(25-SS-M-381)보다 25mm 더 길고 표준 길이(50-SS-M-381)보다 50mm 더 길고 표준 후크 길이보다 100mm 더 긴 것과 같이 후크 길이가 다른 유사한 래치 클램프를 제공할 수 있습니다. (381-SS-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
381 | 강철 | 2.900 " | ₩ 102,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.