그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | J 후크 |
베이스 마운팅 센터 | 1.13 x 2.37 " |
지름 | 0.410 " |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 29.7mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.900 " |
전체 길이 | 13.450 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 025141003819 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프에는 클램핑 풀 바 또는 후크를 공작물 주위에 배치하여 당기거나 닫는 핸들이 장착되어 있습니다. 조립, 몰딩 및 래칭 작업에서 도어 및 뚜껑을 반복적으로 닫고 열 때 이상적입니다. 데스타코 381 시리즈 클램프는 한 손으로 조작할 수 있도록 특허받은 엄지 제어 레버를 특징으로 합니다. 브랜드의 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 또는 J 후크 디자인이 특징입니다. Destaco 381 클램프는 클램프 베이스에 수평으로 놓인 공작물을 당기는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 사용 및 한 손 조작이 용이하도록 특허 받은 엄지 제어 레버가 있는 인체공학적 핸들이 있습니다. 그것은 강도 및 마모 / 인열 저항을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프에는 평평한 수평 표면/작업물에 빠르게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 1000lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 마모 환경에서 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 334 클램프 베이스에 수직으로 배치된 작업물을 당기기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 381 래치 클램프는 항공우주, 소비재, 운송 및 식품 및 포장 산업에서 챔버/액세스 도어, 커버, 몰딩, 뚜껑 및 드럼을 닫는 것과 같은 래칭 작업을 수행하는 데 이상적입니다.
A. Raptor Supplies Destaco 제공 381-SS 래치 클램프 가혹한 환경 조건에서 내식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다.
A. Raptor Supplies 표준 길이(381-M-25), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(381-M-50) 및 표준 후크 길이(381-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
381-SS | 스테인리스 강 | 2.9 " | ₩ 289,469 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.