항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.43 " |
기본 너비 | 2.5 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 53.8mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.74 " |
전체 길이 | 6.600 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 5.99 |
원산지 | US |
Destaco 374 풀 액션 래치 클램프는 공작물을 당기기 위해 래치 표면에 수직으로 장착됩니다. 이 클램프는 장착 표면에 수직인 공작물을 잡고 닫는 데 이상적입니다. 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 문과 뚜껑을 반복적으로 열고 닫는 데 사용됩니다. 이 U 후크 스타일 래치 클램프는 생산성을 향상시키기 위해 빠르고 안전한 한 손 작동을 위해 특허받은 엄지 제어 레버를 갖추고 있습니다. 이 래치 클램프는 강도를 제공하고 무거운 하중에서 파손/굽힘/클램프 실패를 줄이기 위해 강철로 만들어졌습니다. 우리는 또한 제공합니다 Destaco 344 시리즈 풀 액션 래치 클램프 최대 유지 용량이 2000lb이고 적용된 힘에 대한 힘 비율이 45:1입니다. 더 긴 후크(25/50/100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문하려면 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하기만 하면 됩니다.
A. Destaco는 표준 길이보다 25mm 더 긴 다양한 후크 길이로 유사한 래치 클램프를 제공합니다(374-M-25), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(374-M-50) 및 표준 후크 길이(374-M-100).
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 374 래치 클램프와 같은 브랜드의 모든 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 핸들의 붉은색은 핸들의 위치와 언제, 어디서 잡아야 하는지를 나타내는데 사용됩니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 3가지 주요 구성 요소가 있습니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 움직여 베이스에 수직인 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에서 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.