그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 어두운 갈색 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
자료 유형 | 등급 AF |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
인장 강도 | 8000의 PSI |
두께 | 0.25 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920995000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 자료 유형 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VEP6 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 50,837 | |
2VEP7 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 85,890 | |
2VEP8 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 84,595 | |
2VEP9 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 124,582 | |
2VER1 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 132,632 | |
2VER2 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 246,697 | |
2VER3 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 1.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 240,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.