DELRIN 2VET6 시트 아세탈 화이트 1 1/2 T 12 x 24 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
자료 유형 | 학년 150 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
인장 강도 | 11,000의 PSI |
두께 | 1.5 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920995000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 자료 유형 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VEP6 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 56,017 | |
2VEP7 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 85,890 | |
2VEP8 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 94,517 | |
2VEP9 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 139,195 | |
2VER1 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 148,190 | |
2VER2 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 275,642 | |
2VER3 | 백 | 12 " | 학년 150 | 11,000의 PSI | 1.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 260,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.