항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 21 |
다이 유형 | 조절할 수 있는 |
마감재 | 밀 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 47 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 범위 | 1/4 ~ 1 ", 1 / 8-27 NPT |
크기 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
포함 된 크기 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
나사 유형 | NC, NF, NPT |
타입 | 분수의 |
선박 중량 (kg) | 14.04 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 81.03 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C00613 | 46 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 | NC, NF | ₩ 8,619,800 | ||
C00528 | 24 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC, NF, NPT | ₩ 1,532,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.