항목 | 방폭형 휴대용 유틸리티 팬 |
공기 흐름 | CFM 3700 |
A | 6.6 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 17 " |
자유 공기 | CFM 3700 |
높이 | 21.375 " |
HP | 1/3 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 3700 |
전원 | 전기 |
RPM | 1725 |
크기 | 18 " |
전압 | 115V |
폭 | 21.38 " |
선박 중량 (kg) | 31.1 |
선박 높이 (cm) | 54.29 |
선박 길이 (cm) | 54.29 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.