₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 충격 흡수 끈 |
| 앵커리지 후크 게이트 열기 | 2 1 / 4 " |
| 색상 | 검정 |
| 연장 된 가을 길이 | 9.5 피트 |
| 연장 된 가을 길이 | 9-1 / 2 피트 |
| 하드웨어 재료 | 알류미늄 |
| 하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
| 라인 재료 | 케블라, 노멕스 |
| 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 철근 |
| 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
| 다리의 수 | 2 |
| 스트랩 너비 | 2" |
| 인장 강도 | 6000의 파운드. |
| 시각적 부하 표시기 | 가능 |
| 작업 길이 | 6 피트 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.41 |
| 선박 높이 (cm) | 15.24 |
| 선박 길이 (cm) | 32 |
| 선박 폭 (cm) | 22.61 |
| HS 코드 | 6307200000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 다리의 수 | 색상 | 하드웨어 재료 | 인장 강도 | 스트랩 너비 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 라인 재료 | 시각적 부하 표시기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7012817312 | 1 | 검정 | 강철 | 6000의 파운드. | 2" | 3 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 831,632 | |
![]() |
1244650 | 1 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | - | RFQ
|
![]() |
1244675 | 2 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | ₩ 753,488 | |
![]() |
7012817310 | 1 | 검정 | 합금강 | 6000의 파운드. | 2" | 3 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 845,424 |
제품 탐색
- ANVIL 0335521209 니플, 1/8인치 크기(a), 4인치 크기(b), 아연 도금
- COOPER B-LINE 1084 HC 정션 박스, 유형 1, 4 x 8 x 10인치 크기, 힌지 커버, 탄소강
- 마이크로 플라스틱 13SP088 원형 스페이서, 투명 구멍, 나일론, 1인치 대, 0.115인치 내경, 1/4인치 외경
- EATON 10250T1371-2 푸시버튼, 캠 1, 30.5mm, 헤비듀티, 2위치, 노브, 블랙 액추에이터, XNUMX개 없음
- SMC 밸브 NCDPX2N15-500 유도 실린더
- NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 도어 클로저 Rh 알루미늄
- ECEF 57518 섕크, 직경 25mm
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND ASF027045 압축 스프링, 강성률 26.2N/mm, 하중 용량 133lbf, 크롬 실리콘
더 알아보기
- ADVANTECH
- DORIAN
- KEYSHAFT
- PETERSEN PRODUCTS
- UNITED SALES
- 용접 너트
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- AC 전원 공급 장치
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- NEWSTRIPE 중형 상업용 압착기
- ACME ELECTRIC 208상 건식 배전 변압기, 480V 델타 277차 전압, XNUMXY/XNUMX XNUMX차 전압
- MUELLER INDUSTRIES 105MHT 무소음 체크 밸브
- MUELLER INDUSTRIES 165-N 철제 바디 심플렉스 바스켓 스트레이너
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스트로크 벤치 장전기
- ALLEGRO 안전 커플러
- REIKU 콤비 중턱 세트
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 오디오/비디오 모듈, 블랭크
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DBI-SALA 7100302294 1246525 아크 플래시 정격 충격 흡수 끈, 관형 웨빙, 아크 플래시 정격, 2개 다리, 검정색
₩ 1,494,480 /단위