₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 충격 흡수 끈 |
| 가변 길이 | 비 조정 |
| 앵커리지 엔드 연결 | 스틸 스냅 훅 |
| 앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
| 색상 | 검정 |
| 연장 된 가을 길이 | 9-1 / 2 피트 |
| 연장 된 가을 길이 | 9.5 피트 |
| 하드웨어 재료 | 강철 |
| 하네스 끝 연결 | 케블라 웹 루프, 노멕스 웹 루프 |
| 라인 재료 | 케블라, 노멕스 |
| 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 철근 |
| 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 웹 루프 |
| 최대 작동 길이 | 6 피트 |
| 다리의 수 | 1 |
| 충격 흡수기 | 케블라/노멕스 튜블러 웨빙 |
| 특수 작업 조건 | 아크 플래시 |
| 스트랩 너비 | 2" |
| 인장 강도 | 6000의 파운드. |
| 시각적 부하 표시기 | 가능 |
| 무게 용량 | 310의 파운드. |
| 작업 길이 | 6 피트 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.88 |
| 선박 높이 (cm) | 10.16 |
| 선박 길이 (cm) | 22.86 |
| 선박 폭 (cm) | 25.4 |
| HS 코드 | 6307200000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 다리의 수 | 색상 | 하드웨어 재료 | 인장 강도 | 스트랩 너비 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 라인 재료 | 시각적 부하 표시기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7100302294 | 2 | 검정 | 알류미늄 | 6000의 파운드. | 2" | 2 1 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 1,494,480 | |
![]() |
1244650 | 1 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | - | RFQ
|
![]() |
1244675 | 2 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | ₩ 753,488 | |
![]() |
7012817310 | 1 | 검정 | 합금강 | 6000의 파운드. | 2" | 3 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 845,424 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141257370 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.5737인치 크기
- GRAINGER ZUSA287250-100 네오프렌 코드, 100 Ft 길이, 1/4 인치 직경, 폐쇄 셀, 검정색, 16 Lb/Cu Ft 밀도
- ALL GEAR AGPL1610BOY-RG 포지셔닝 랜야드, 폴리에스테르 16가닥, 알루미늄 스냅 후크, 10피트 길이
- CHICAGO-LATROBE 50913 나사 기계 드릴 비트, #58 크기, 1/2인치 플루트 길이, 1 3/8인치 길이
- 승인된 공급업체 U38871.018.0106 O-링 대시 319 비톤 0.21 인치
- GRAINGER 17665_48_0 플랫 바 스톡, 6061, 3 1/2인치 x 4피트 공칭 크기, 0.5인치 두께, 압출형
- BRADY PS-750-2-BL-2 130717 사전 절단 라벨 롤, 3/4 x 1인치, 폴리올레핀, 파란색, 1 AWG ~ 8 AWG 와이어 게이지용
- MILWAUKEE 48-13-6709 오거 드릴 비트, 15/16인치 크기, 18인치 길이, 폴
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SLUGGER
- ALMAN RUBBER
- MUTUAL INDUSTRIES INC.
- AMERICAN BIOTECH SUPPLY
- 드릴 프레스
- 인라인 스트레이너
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 그물 시스템
- AKRO-MILS 30170 선반통
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 15 게이지, 코팅된 손바닥 및 손가락 끝
- LOUISVILLE FXP1700 시리즈 유리섬유 피나클 플랫폼 사다리
- DESTACO 331-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- KEO Metric NC 스포팅 드릴
- ZING 휴대용 잠금 키트, 전기 잠금
- WESTWARD 핸드 래칫
- LOUISVILLE 중형 판자
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-16 미사용
- LEVITON 변조 방지 이중 콘센트/수용기, 20암페어
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DBI-SALA 7012817312 1246519 아크 플래시 정격 충격 흡수 끈, 관형 웨빙, 아크 플래시 정격, 1개 다리, 검정색
₩ 831,632 /단위