₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 아크 정격 충격 흡수 끈 |
| 앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
| 색상 | 검정 |
| 연장 된 가을 길이 | 9.5 피트 |
| 연장 된 가을 길이 | 9-1 / 2 피트 |
| 하드웨어 재료 | 합금강 |
| 하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
| 라인 재료 | 케블라, 노멕스 |
| 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 철근 |
| 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
| 다리의 수 | 1 |
| 스트랩 너비 | 2" |
| 인장 강도 | 6000의 파운드. |
| 시각적 부하 표시기 | 가능 |
| 작업 길이 | 6 피트 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.17 |
| 선박 높이 (cm) | 8.89 |
| 선박 길이 (cm) | 22.86 |
| 선박 폭 (cm) | 21.59 |
| HS 코드 | 6307200000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 다리의 수 | 색상 | 하드웨어 재료 | 인장 강도 | 스트랩 너비 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 라인 재료 | 시각적 부하 표시기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7012817312 | 1 | 검정 | 강철 | 6000의 파운드. | 2" | 3 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 831,632 | |
![]() |
7100302294 | 2 | 검정 | 알류미늄 | 6000의 파운드. | 2" | 2 1 / 4 " | 케블라, 노멕스 | 가능 | ₩ 1,601,232 | |
![]() |
1244650 | 1 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | - | RFQ
|
![]() |
1244675 | 2 | 회색 | 강철 | 8500의 파운드. | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 폴리 에스테르 | 가능 | ₩ 753,488 |
제품 탐색
- 애플턴 전기 NGPNAA11A04ML
- SMC 밸브 VFS4110-4DZ 밸브
- MAIN FILTER INC. MF0714081 0140D020BH4HCV 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 7.59인치 높이
- EATON XTAE065D00W016 전자 모터 스타터, 65A, 42V 50Hz, 48V 60Hz, 0No-0Nc, D 프레임, 55mm, 12-16A
- SOUTHWIRE COMPANY 55665301 구리 와이어, 19 가닥, 8 Awg, 검정
- TENNSCO ZLC7-4836S-3 볼트 없는 선반, 스타터, 고강도, 48인치 x 36인치, 전체 높이 84인치, 선반 3개
- MAIN FILTER INC. MF0489838 H8816MDVL 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 16.81인치 높이
- VOLKEL 03507 머신 탭, Form B HSSE, M 4 x 0.7 크기
더 알아보기
- EEMAX
- GROVE GEAR
- KEYSHAFT
- RESINTECH
- MOLINE BEARING
- 가공 바이스
- 아크 용접기 액세서리
- 캠 및 그루브 개스킷
- 안창
- 원형 스탠드 오프 캡
- CONDOR 코팅되지 않은 나일론 정전기 방지 장갑
- IRONCLAD Wrenchworx 내유성 장갑
- LOC-LINE 엘보우
- MUELLER INDUSTRIES 125CI-N 철제 바디 심플렉스 바스켓 스트레이너
- EAGLE 장식용 담뱃갑
- MVP가 포함된 ALLEGRO SAFETY 원심 송풍기 시스템
- ZURN ZURN 욕실 싱크 수전 크롬, 일자형
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이 행잉 바스켓 투명 라벨 홀더
- QUICK CABLE MagnaLug 좌측 엘보, 3/8인치 스터드 홀
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DBI-SALA 7012817310 1246518 아크 플래시 정격 충격 흡수 끈, 관형 웨빙, 아크 플래시 정격, 1개 다리, 검정색
₩ 845,424 /단위