그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포지셔닝 끈 |
색상 | 브라운 / 블루 |
하드웨어 재료 | 합금강 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 11 / 16 " |
길이 | 다양한 직경의 전신주(최소 5-1/10", 최대 18-1/2") |
라인 재료 | 6 겹 나일론 / 나일론 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 카라비너 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 카라비너 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1-11/16 and 1-3/4" |
인장 강도 | 4500 및 9000 파운드 |
UPC | 00840779013265 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 350의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 5609003000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.