₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 전신 하네스 |
| 뒤쪽 D링 | 가능 |
| 브랜드 및 시리즈 | 3M Dbi-Sala Exofit(Tm) Xp |
| 버클(가슴/다리) | 교배 |
| 가슴 스트랩 버클 | 패스 스루 |
| 색상 | 검정 |
| 전면 D링 | 아니 |
| 하드웨어 마감 | PVC 코팅 |
| 하드웨어 재료 | 단조 합금강 |
| 하네스 응용 | 아크 플래시 |
| 하네스 사이즈 | L |
| 다리 스트랩 버클 | 패스 스루 |
| 사이드 D링 | 아니 |
| 크기 | L |
| 골반 하 스트랩 | 가능 |
| 인장 강도 | 7000의 파운드. |
| 웨빙 소재 | 케블라, 노멕스 |
| 용량 무게 | 420의 파운드. |
| 무게 용량 | 420의 파운드. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.68 |
| 선박 높이 (cm) | 12.7 |
| 선박 길이 (cm) | 40.64 |
| 선박 폭 (cm) | 30.48 |
| HS 코드 | 6307200000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 무게 용량 | 크기 | 가슴 스트랩 버클 | 다리 스트랩 버클 | 색상 | 하네스 사이즈 | 하드웨어 재료 | 뒤쪽 D링 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7100241697 | 420의 파운드. | S | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | S | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
![]() |
7012815197 | 420의 파운드. | M | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | M | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
![]() |
7012815198 | 420의 파운드. | L | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | L | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
![]() |
7012815199 | 310의 파운드. | XL | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 검정 | XL | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,757,392 | |
![]() |
7012815806 | 420의 파운드. | S | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | S | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 | |
![]() |
7012815803 | 420의 파운드. | M | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | M | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 | |
![]() |
7012815804 | 420의 파운드. | L | 빠른 연결 | 빠른 연결 | 파란색 | L | 단조 합금강 | 가능 | ₩ 1,545,456 |
제품 탐색
- STEARNS BRAKES 108704200ZQF 브레이크, NEMA4 IP54 230/460VAC
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND EPS2 24-016-RE 가스 스프링, 고성능 질소, 탄소강, M24X1.5 로드 나사산 크기
- EATON RDC316T52W 몰드 케이스 회로 차단기, Rdc 유형, 전자 LSI 트립 유형, 3극, 1600A, 600Vac
- HUB CITY 0250-56757 나선형 하이포이드 감속기, 1.17 HP, 0.749 인치 ID, 1 인치 OD, 주철
- ANVIL 7000600481 -0249 21/2 Lh 플랜지 Osy 탄성 웨지 게이트
- GORLITZ 152A 드라이브 암
- OSG 404-0625-BN11 볼 엔드 밀, 4개 플루트, 1/16인치 밀링 직경, 3/16인치 절삭 길이
더 알아보기
- DYNA-LIFT
- KEYSHAFT
- HCL FASTENERS
- RADIANS
- CENTRAL TOOLS
- 펀치 및 다이 세트
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 공압 릴레이
- 디버링 블레이드
- 박격포 및 유봉 세트
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
- IRONCLAD 프레이머 핑거리스 민첩성 장갑
- MUELLER INDUSTRIES 303AP 무소음 체크 밸브
- RUD CHAIN ABA 용접용 리프팅 포인트
- STA-KON 숏 엘보우
- MARTIN SPROCKET 트리플 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호
- IRON HORSE HMMP 시리즈 회전식 핸들
- 승인된 공급업체 건식벽체 나사
- 퀀텀 스토리지 시스템 와이어 유틸리티 카트, 프로폼 그린 에폭시
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
DBI-SALA 7012815816 70007423588 전신 하네스, 메이팅/메이팅, L, 420파운드 중량 용량, 1110891, 메이팅
₩ 1,981,104 /단위