Dazor LMC200-11-WH Led 원형 돋보기, 3.75X, 클램프 베이스, 흰색, 42인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 돋보기 라이트 |
팔 재질 | 성형 강철 |
팔 스타일 | 현대 플로팅 암 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 7ft. |
디옵터 | 11 |
초점 거리 | 3.75 " |
진동수 | 50/60 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
렌즈 지름 | 3" |
확대 | SR 3.75x |
산 | 클램프베이스 |
전반적인 도달 | 42 " |
스위치 스타일 | 로커와 로타리 |
UPC | 720369057179 |
전압 | 100-240 |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9002900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 디옵터 | 확대 | 팔 스타일 | 산 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC200-11-BK | 검정 | 11 | SR 3.75x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 754,600 | ||
LMC200-16-BK | 검정 | 16 | 5x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 771,400 | ||
LMC200-16-WH | 백 | 16 | 5x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 771,400 | ||
LMC200-5-BK | 검정 | 5 | SR 2.25x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 693,000 | ||
LMC200-5-WH | 백 | 5 | SR 2.25x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 693,000 | ||
LMC200-BK | 검정 | 3 | SR 1.75x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 693,000 | ||
LMC200-WH | 백 | 3 | SR 1.75x | 현대 플로팅 암 | 클램프베이스 | 42 " | ₩ 693,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.