DAYTON 7K425 송풍기 22인치 포워드 커브
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 730 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 23,050 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 21,900 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 20,680 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 19,380 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 16,150 |
깊이 | 35-3 / 4 " |
완전 부하 암페어 | 38.8-35.1/17.5 |
높이 | 41.5 " |
하우징 마감 | 없음 |
주택 자재 | 갈빈 스틸 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 18-1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 254T |
모터 HP | 15 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1760 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 높이 | 27.25 " |
출구 폭 | 27.25 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1-5 / 8 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 22 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 22 " |
폭 | 39.25 " |
선박 중량 (kg) | 249.84 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | TW |
모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J521 | - | 310 | 8500 | - | 35-11 / 16 " | 4.6-4.8/2.4 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 7,137,882 | |
7J522 | - | 400 | 12,400 | - | 35-11 / 16 " | 9.4-8.5/4.2 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 6,958,000 | |
7J523 | - | 450 | - | - | 35-11 / 16 " | 14.5-13.1/6.5 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 7,106,347 | |
7J524 | - | 540 | - | - | 35-11 / 16 " | 20.4-18.5/9.2 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 7,496,457 | |
7J525 | - | 585 | - | - | 35-11 / 16 " | 26.6-24.0/12.0 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 8,373,820 | |
7J526 | 19,380 | 730 | - | 16,150 | 35-11 / 16 " | 38.1-34.5/17.3 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 10,795,522 | |
7J527 | 20,800 | 760 | - | 18,000 | 35-11 / 16 " | 50.8-46.0/23.0 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | ₩ 10,801,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.