DAYTON 드라이브 패키지가 포함된 7K377 송풍기 208-230/460 볼트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1325 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5043 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 4846 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 4635 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 4408 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 3892 |
dBA @ 5 피트 | 68 |
깊이 | 41-1 / 4 " |
완전 부하 암페어 | 4.5-4.1/2.0 |
높이 | 36.875 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 19-5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.50 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 145T |
모터 HP | 1.5 |
모터 RPM | 1730 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 높이 | 19.625 " |
출구 폭 | 14.25 " |
상 | 세 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 18 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 8 15 / 16 " |
폭 | 31.75 " |
선박 중량 (kg) | 143.89 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875 " | ₩ 3,578,767 | |
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3/0.65 | 21.875 " | ₩ 3,320,240 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | ₩ 3,774,400 | |
7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8/0.8 | 21.875 " | ₩ 3,557,505 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9/0.9 | 21.875 " | ₩ 3,537,852 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | ₩ 3,524,272 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8/1.4 | 21.875 " | ₩ 3,710,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.