DAYTON 드라이브 패키지 7-369/208 V가 있는 230J460 튜브 축 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 강철 |
볼트 서클 직경 | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 12190 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 11710 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 11180 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 9990 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 8485 |
치수 A | 33.625 " |
치수 B | 19.25 " |
차원 C | 30.5 " |
치수 D | 24 " |
치수 E | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 1146 |
완전 부하 암페어 | 6.0-5.4/2.7 |
높이 | 46.625 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 33-5 / 8 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 30-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 30.625 " |
맥스. 주변 온도. | 200도 F |
맥스. BHP | 1.9 |
최대 깊이 | 24 " |
맥스. 입구 온도. | 500 시간 동안 화씨 4도, 1000 분 동안 화씨 15도 |
맥스. 모터 높이 | 10 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 30.625 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 41 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 33 41 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 128.86 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 블레이드 소재 | 볼트 서클 직경 | CFM @ 1.000 인치 SP | 치수 E | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | 알류미늄 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ₩ 4,244,082 | ||
4GXU6 | - | 304 스테인레스 스틸 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ₩ 11,876,672 | ||
166259 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | ₩ 6,049,382 | ||
7AF81 | - | 알류미늄 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ₩ 5,370,662 | ||
7AF82 | - | 알류미늄 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ₩ 5,427,502 | ||
7AF83 | - | 알류미늄 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ₩ 5,214,860 | ||
7AF84 | - | 알류미늄 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ₩ 5,380,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.