항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 865 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4678 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4484 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4285 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4061 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3812 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 3544 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3239 |
완전 부하 암페어 | 13.4 / 6.8-6.7 |
높이 | 32 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 14 1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 27 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 27 7 / 8 |
맥스. BHP | 0.79 |
최대 깊이 | 32 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 16 입력 |
모터 인클로저 | 방적 에어 오버 열기 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 976 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 14-1 / 2 " |
출구 높이 | 27 7 / 8 " |
출구 폭 | 27 7 / 8 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 14.5 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 14.1 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 13.7 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 20 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 143.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H490 | 21,523 | 재조정 가능한 필로우 블록 | 811 | 21,011 | 19,986 | 19,146 | 18,195 | 16,996 | ₩ 16,354,642 | |
7H575 | 7681 | 재조정 가능한 필로우 블록 | 903 | 7384 | 6756 | 5889 | - | - | ₩ 8,824,077 | |
7M7R3 | 570 | 밀봉 된 필로우 블록 | 1833 RPM | 524 | 424 | - | - | - | ₩ 3,518,882 | |
7M7R6 | 970 | 밀봉 된 필로우 블록 | 2645 RPM | 945 | 894 | 835 | 773 | 705 | ₩ 3,668,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.