항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 700 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 16,466 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 15,826 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 15,178 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 14,511 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 13,062 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 11,278 |
dBA @ 5 피트 | 73 |
깊이 | 60-7 / 8 " |
완전 부하 암페어 | 13.0/6.5 |
높이 | 72.125 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 39 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 4.94 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 184T |
모터 HP | 5 |
모터 RPM | 1755 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 39.25 " |
출구 폭 | 28.5 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-15 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 36 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 13 1 / 16 " |
폭 | 62.125 " |
선박 중량 (kg) | 492.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.