항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1225 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 16,321 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 16,020 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 15,720 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 15,419 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 14,812 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 14,188 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 13,536 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 12,843 |
CFM @ 3.500 인치 SP | 12100 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 11,374 |
CFM @ 4.500 인치 SP | 10770 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 8789 |
dBA @ 5 피트 | 78 |
깊이 | 52-7 / 16 " |
완전 부하 암페어 | 24.6/12.3 |
높이 | 58.38 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 32-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 9.93 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 215T |
모터 HP | 10 |
모터 RPM | 1760 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 32.25 " |
출구 폭 | 23.375 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-11 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 30 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10.75 " |
폭 | 51.75 " |
선박 중량 (kg) | 379.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.