항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1115 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 14,799 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 14,468 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 14,138 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 13,807 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 13,131 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 12,425 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 11,666 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 10,820 |
CFM @ 3.500 인치 SP | 9823 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 8272 |
dBA @ 5 피트 | 76 |
깊이 | 52-7 / 16 " |
완전 부하 암페어 | 19.2/9.6 |
높이 | 58.38 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 32-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 7.49 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 213T |
모터 HP | 7.5 |
모터 RPM | 1760 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 32.25 " |
출구 폭 | 23.375 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-11 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 30 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10.75 " |
폭 | 51.75 " |
선박 중량 (kg) | 372.95 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.