DAYTON 7CZ52 꽃줄 시스템 키트 C-트랙 70피트 라운드
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
항목 | 페스 툰 시스템 키트 |
케이블 크기 | 0.600 ~ 0.960 인치 |
케이블 유형 | 일주 |
최소 케이블 / 호스 필요 (피트.) | 94 |
트롤리 수 | 13 |
전체 길이 | 70ft. |
트롤리 용량 (Lbs.) | 40 |
타입 | C- 트랙 |
UPC | 469395963732 |
휠 트레드 Dia. | 0.94 입력 |
선박 중량 (kg) | 38.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8431491010 |
원산지 | CN |
모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33N203 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 20ft. | 와이어 로프 | ₩ 471,100 | |
33N204 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 40ft. | 와이어 로프 | ₩ 584,710 | |
33N205 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 60ft. | 와이어 로프 | ₩ 803,950 | |
33N206 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 80ft. | 와이어 로프 | ₩ 991,865 | |
33N207 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 20ft. | 와이어 로프 | ₩ 762,877 | |
33N208 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 40ft. | 와이어 로프 | ₩ 1,138,165 | |
33N209 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 60ft. | 와이어 로프 | ₩ 1,126,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.