DAYTON 7CC06 공급 팬 24인치 볼트 208-230/440
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이브 패키지가있는 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5292 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4830 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4207 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 의무 등급 | ㅁㄴㅇㄹ |
팬 RPM | 1012 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 1.4-1.6/0.8 |
높이 | 28 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.39 |
최대 깊이 | 18 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 6 |
외부 Dia. | 28 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 21 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 20 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 24.375 " |
전압 | 208-230/440 |
날씨 번호 | 1WBV9 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 32.46 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 0.25 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CC02 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 923 | 2" | 4.2 / 2.1-2.1 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 1,805,475 | |
7CC03 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 923 | 2" | 1.2-1.3/0.65 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 1,723,942 | |
7CC05 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1012 | 1" | 6.0 / 3.0-3.0 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 1,772,470 | |
7CC08 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1181 | 1" | 8.0 / 4.0-4.0 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 1,929,270 | |
7CC09 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1181 | 1" | 2.2-2.2/1.1 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 1,942,850 | |
7CC11 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1352 | 1" | 11.0 / 5.4-5.5 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 2,012,167 | |
7CC12 | - | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1352 | 1" | 2.8 / 1.4-1.4 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 2,049,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.