DAYTON 드라이브 패키지 7-45/208 V가 있는 230AF460 튜브 축 방향 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 16 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 17.5 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3859 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3720 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3580 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3238 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2744 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1892 |
치수 A | 18.75 " |
치수 B | 11.5 " |
차원 C | 16.125 " |
치수 D | 16.5 " |
치수 E | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 2547 |
완전 부하 암페어 | 3.1-2.8/1.4 |
높이 | 28 5 / 16 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 18-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 16-1 / 8 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 16-3 / 32 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 1.00 |
최대 깊이 | 16.5 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 9" |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 16-3 / 32 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 46 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 41.41 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | 팬 RPM | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | Hz | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C660 | - | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,105,652 | |
7AF39 | 1570 | 알류미늄 | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/3 | ₩ 2,746,835 | |
7AF40 | 1570 | 알류미늄 | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | 완전 밀폐형 비 환기 | 1/3 | ₩ 3,071,477 | |
7AF41 | 1800 | 알류미늄 | 2727 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.41 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | ₩ 2,804,200 | |
7AF42 | 1800 | 알류미늄 | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | ₩ 3,171,717 | |
7AF43 | 2221 | 알류미늄 | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3/4 | ₩ 2,908,097 | |
7AF44 | 2221 | 알류미늄 | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3/4 | ₩ 3,074,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.