DAYTON 7AF06 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 30-1/2인치 | AF3BLA

DAYTON 7AF06 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 30-1/2 In

재고 있음 있음
항목: AF3BLA 모델: 7AF06

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 6,448,522 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목다운 블라스트 인공 호흡기
조립 / 미 조립미 조립
기본 높이1.75 "
베이스 길이42 "
기본 너비42 "
CFM @ 0.000 인치 SP8585
CFM @ 0.125 인치 SP8150
CFM @ 0.250 인치 SP7640
CFM @ 0.375 인치 SP7094
CFM @ 0.500 인치 SP6456
CFM @ 0.625 인치 SP5668
CFM @ 0.750 인치 SP4195
드라이브 유형벨트
주택 자재스펀 알루미늄
Hz60
맥스. BHP1.07
맥스. 입구 온도.180 학위
맥스. 작동 암페어13.4 / 6.8-6.7
모터 HP1
모터 전압115 / 208-230
장착 위치지붕
전반적인 Dia.50 "
전체 높이36 "
1
RPM530
샤프트 직경 시브 엔드1"
샤프트 직경 휠 끝1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트12.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트12.2
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트10.7
속도 제어 가능아니
휠 지름30.5 "
휠 재질알류미늄
휠 타입뒤로 경사 원심

배송 정보:

선박 중량 (kg) 129.53
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8414596060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델CFM @ 0.500 인치 SP조립 / 미 조립베이스 길이CFM @ 0.625 인치 SPCFM @ 0.750 인치 SPCFM @ 0.875 인치 SPCFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 1.250 인치 SP가격
DAYTON 2RB59 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 11인치 | AC3BHQ 2RB59292조립 된19 "269246223198-₩ 2,058,980
DAYTON 2RB60 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 11인치 | AC3BHR 2RB60710조립 된19 "669630581511-₩ 2,021,897
DAYTON 2RB61 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 11인치 | AC3BHT 2RB611062조립 된19 "999934867785-₩ 2,064,597
DAYTON 2RB62 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 11인치 | AC3BHU 2RB621321조립 된22 "1270120911421065793₩ 2,272,340
DAYTON 2RB63 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 13-1/4인치 | AC3BHV 2RB631871조립 된22 "18101743167316001426₩ 2,493,050
DAYTON 2RB64 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 14-3/4인치 | AC3BHW 2RB642166조립 된26 "2062194317931602-₩ 2,804,672
DAYTON 3GY66 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 18-1/2인치 | AC9JZC 3GY664179조립 된30 "40463900375335753178₩ 3,939,320

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 7AF06 다운블라스트 벤트 벨트 드라이브 30-1/2 In
₩ 6,448,522 /단위