항목 | 드라이브 패키지가있는 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3904 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3517 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2954 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2037 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1064 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 603 |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 의무 등급 | ㅁㄴㅇㄹ |
팬 RPM | 1039 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.2/0.6 |
높이 | 24 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU2 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.40 |
최대 깊이 | 19.5 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 6 |
외부 Dia. | 24 " |
전반적인 깊이 | 19.5 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 17.2 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 17.2 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 20.5 " |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 3FKF2 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 25.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.