그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진동기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 3 3 / 8 " |
힘 | 8파운드 |
완전 부하 암페어 | 0.48 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 2900 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 3 1 / 2 " |
상 | 1 |
속도 | 7 인치 / 초 |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.