항목 | 진동기 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 3.375 " |
Enclosure | Dripproof 열기 |
힘 | 5.00의 파운드 |
완전 부하 암페어 | 0.65 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 스트랩 유형 |
명판 RPM | 1625 |
전체 길이 | 3-9/16 |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1601-1700 |
열 보호 | 자동차 |
속도 | 2.2 인치 / 초 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.48 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 몸 Dia. | 힘 | 완전 부하 암페어 | Hz | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712113127M | 115V 교류 | 3 3 / 8 " | 8파운드 | 0.48 | 60 Hz에서 | 엽니다 | 2900 | 3 1 / 2 " | ₩ 172,200 | ||
71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 177,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.