항목 | 앵글 바이스 |
Base | 포이 |
침대 /베이스 | 0.004 "에 평행 |
턱 처짐 | 0.004 "@ 4000lbs |
턱 열기 | 4" |
조 플레이트 | 정사각형에서 0.002 " |
턱 폭 | 4" |
전체 높이 | 4.5 " |
전체 길이 | 8.875 " |
인후 깊이 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.42 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.