DAYTON 6Z421 감속기 간접 구동 60 1
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 0.5 |
맥스. 출력 토크 | 636 인치-파운드 |
최대. 토크 | 636 인치-파운드 |
공칭 출력 RPM | 29 |
공칭 비율 | 60:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1" |
출력 토크 @ 1/2 HP | 423 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 305 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 636 인치-파운드 |
오버행 부하 | 700의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 이중 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | 간접 드라이브 |
웜 중심 거리 | 2.06 " |
웜기어 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 12.83 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | US |
모델 | 출력 토크 @ 1.5 HP | 베어링스 | 맥스. 입력 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 출력 토크 @ 1/40 HP | 출력 토크 @ 2 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | 테이퍼 롤러 | 0.3 | 285 인치-파운드 | 193 인치-파운드 | 128 인치-파운드 | 3600 | - | ₩ 1,153,127 | |
2Z307 | - | 테이퍼 롤러 | 0.5 | 202 인치-파운드 | 152 인치-파운드 | 101 인치-파운드 | 3600 | - | ₩ 1,189,317 | |
2Z308 | - | 테이퍼 롤러 | 0.75 | 154 인치-파운드 | 115 인치-파운드 | 77 인치-파운드 | 3600 | - | ₩ 1,153,127 | |
2Z309 | 360 인치-파운드 | 테이퍼 롤러 | 1 | 108 인치-파운드 | 84 인치-파운드 | 54 인치-파운드 | 3600 | - | ₩ 1,153,127 | |
2Z310 | 302 인치-파운드 | 테이퍼 롤러 | 1 | 91 인치-파운드 | 68 인치-파운드 | 45 인치-파운드 | 3600 | - | ₩ 1,135,330 | |
6Z419 | - | 공 | 0.25 | - | 209 인치-파운드 | - | 3600 | - | ₩ 779,100 | |
6Z420 | - | 공 | 0.3 | 415 인치-파운드 | 314 인치-파운드 | - | 3600 | - | ₩ 873,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.