항목 | 도어 루버 |
컷 아웃 높이 | 16-1 / 2 인치 |
컷 아웃 폭 | 24-1 / 2 인치 |
문 두께 | 1-3/8 to 2-1/4" |
마감재 | 회색 페인트 |
플랜지 폭 | 1.187 " |
자유 지역 | 1.53 제곱 피트 |
높이 | 18.125 " |
자재 | 강철 |
블레이드 수 | 30 |
타입 | 섭취 또는 배출 |
UPC | 190735372098 |
폭 | 26.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.19 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 71.88 |
HS 코드 | 7308305050 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 자유 지역 | 높이 | 자재 | 블레이드 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKL1 | 삭제 양극 | 0.638 제곱 피트 | 14.13 " | 압출 알루미늄 | 17 | 16.25 " | ₩ 196,577 | |
5NKL2 | 삭제 양극 | 0.482 제곱 피트 | 10.125 " | 압출 알루미늄 | 11 | 18.25 " | ₩ 168,437 | |
5NKL3 | 삭제 양극 | 1.02 제곱 피트 | 18.125 " | 압출 알루미늄 | 24 | 18.25 " | ₩ 256,287 | |
5NKL4 | 삭제 양극 | 0.822 제곱 피트 | 14.13 " | 압출 알루미늄 | 17 | 20.25 " | ₩ 220,640 | |
5NKL7 | 삭제 양극 | 1.12 제곱 피트 | 16.125 " | 압출 알루미늄 | 21 | 22.25 " | ₩ 263,760 | |
6WRJ3 | 회색 페인트 | 1.02 제곱 피트 | 18.125 " | 강철 | 30 | 18.25 " | ₩ 221,987 | |
6WRJ7 | 회색 페인트 | 1.12 제곱 피트 | 16.125 " | 강철 | 26 | 22.25 " | ₩ 220,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.