항목 | 브레이크 |
주변 (C) | 40 |
코일 볼트 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC |
개종 | NEMA C-Face 모터에서 브레이크 모터로, NEMA C-Face 기어 감속기에서 브레이크 기어 모터로 |
Enclosure | 방적 |
마감재 | 에폭시 도료 |
Hz | 50/60 |
레버 유형 | Manual |
맥스. HP @ 1725RPM | 1 |
맥스. HP @ 3450RPM | 2 |
최대 RPM | 3450 |
마운트 | NEMA C 페이스 모터 또는 모터와 감속기 사이 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
정적 토크 | 3Ft.-Lb. |
타입 | C- 페이스 마그네틱 디스크 |
전압 @ 50Hz | 110 / 208-220 |
전압 @ 60Hz | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 5.27 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 지름 | Hz | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 타입 | 전압 @ 60Hz | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M366 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC | - | 50/60 | - | 56C / 140TC | C- 페이스 마그네틱 디스크 | 115 / 208-230 | 1 | ₩ 1,031,992 | ||
4Z447 | 115 / 230 VAC | 5 11 / 16 " | 60 | 4 3 / 8 " | - | 마그네틱 디스크 | 115/230 | 1 | ₩ 879,760 | ||
5X400 | 115 VAC | 4 1 / 16 " | 60 | 3.031 " | - | 마그네틱 디스크 | 115 | 1 | ₩ 244,387 | ||
MH2MPT203G | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 69,737 | ||
MHGX4EC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 534,450 | ||
MHGXEC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 452,410 | ||
133-020-1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 245,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.