항목 | 브레이크 |
주변 (C) | 40 |
코일 볼트 | 115 / 230 VAC |
지름 | 5 11 / 16 " |
Duty | 끊임없는 |
Hz | 60 |
길이 | 4 3 / 8 " |
레버 유형 | Manual |
맥스. HP @ 1725RPM | 1/3 |
맥스. HP @ 3450RPM | 3/4 |
전원 리드 길이 (인치) | 18 |
서비스 요인 | 1.0 |
정적 토크 | 1-1 / 2 Ft.-Lb. |
타입 | 마그네틱 디스크 |
전압 @ 60Hz | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 3.24 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8505200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 지름 | Hz | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 타입 | 전압 @ 60Hz | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M366 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC | - | 50/60 | - | 56C / 140TC | C- 페이스 마그네틱 디스크 | 115 / 208-230 | 1 | ₩ 1,031,992 | ||
5X400 | 115 VAC | 4 1 / 16 " | 60 | 3.031 " | - | 마그네틱 디스크 | 115 | 1 | ₩ 244,387 | ||
6K233 | 115/208-230VAC 또는 110/208-220VAC | - | 50/60 | - | 56C | C- 페이스 마그네틱 디스크 | 115 / 208-230 | 1 | ₩ 1,191,015 | ||
MH2MPT203G | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 69,737 | ||
MHGX4EC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 534,450 | ||
MHGXEC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 452,410 | ||
133-020-1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 245,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.