KERN AND SOHN FFN-M 시리즈 벤치 저울
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최대 주변 습도 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFN 1K-4NM | 0.0005Kg | +/-0.0005kg | 95 % | 0.01Kg | ₩ 545,236 | |
B | FFN 3K1IPM | 0.001Kg | +/-0.001kg | 80 % | 0.02Kg | ₩ 545,236 | |
C | FFN 6K2IPM | 0.002Kg | +/-0.002kg | 95 % | 0.04Kg | ₩ 545,236 | |
D | FFN 15K5IPM | 0.005Kg | +/-0.005kg | 95 % | 0.1Kg | ₩ 545,236 | |
E | FFN 25K10IPM | 0.01Kg | +/-0.01kg | 95 % | 0.2Kg | ₩ 545,236 |
FFN-M 시리즈 벤치 저울
Kern & Sohn FFN-M 시리즈 벤치 저울은 플랫폼이나 계량 표면에 놓인 물체의 무게 또는 질량을 측정하는 데 사용되는 계량 장치입니다. 식품, 제약 및 화학 산업뿐만 아니라 정확하고 정밀한 중량 측정이 필요한 실험실 및 창고에서 유용합니다. 먼지, 오일 및 기타 비부식성 물질로부터 완벽하게 보호하기 위한 스테인리스 스틸 구조와 IP65 등급이 특징입니다. 그들은 쉽게 운반할 수 있도록 하단에 그립을 연기했습니다. 이 장치는 다음과 결합할 수 있습니다. 용기 느슨한 품목의 무게를 측정하기 위해.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- 재활용 카트
- 벽 캐비닛
- 정밀 모션 제어 풀리
- TIG 용접봉
- 브러시 롤러 및 트레이
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 드럼
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 경보기
- BUSSMANN 커패시터 퓨즈 600VAC
- BRADY 파이프 마커, 담수
- AME INTERNATIONAL 타이어 스트링
- PASS AND SEYMOUR 래디언트 시리즈 페이스 커버
- EATON FDB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- KERN AND SOHN BFS-ACC 시리즈 베이스 플레이트
- BULLDOG 루넷 링
- THOMAS & BETTS 다이 설치
- HUMBOLDT 고무 망치
- WEG Teao 삼상 풋 마운트, 냉각탑 모터