항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 2.9 |
베어링 유형 | 공 |
바이 패스 밸브 | 아니 |
호환 가능한 유체 | 디젤 및 오일 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
GPM | 10.5 |
호스 길이 | 10ft. |
주택 자재 | 아세탈 수지, POM |
HP | 7/16 |
인 레트 크기 | 3/4 인치 HB |
최대 점도 | 1000 년 SSU |
계량 | 아니 |
노즐 재질 | 폴리 프로필렌 |
노즐 타입 | Manual |
출구 크기 | 3/4 인치 HB |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 5 11 / 16 " |
전체 폭 | 13.375 " |
전원 코드 길이 | 6.5ft. |
펌프 설계 | 원심 분리기 |
RPM | 9500 |
씰 재질 | 니트릴 고무, Viton, PTFE |
자기 충족 | 아니 |
흡입 튜브 길이 | 39-3 / 8 피트 |
전압 | 110 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 38 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.