항목 | 에어 커튼 블로어 어셈블리 |
대기 속도 | 오후 5900시 |
풍량 | CFM 9600 |
깊이 | 11 " |
높이 | 9.75 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 50/60 |
맥스. 암페어 | 3.8 |
맥스. 문 폭 | 4 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 3450 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1.5 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 30.67 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 90.68 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | TH |
모델 | 전압 | 풍량 | 높이 | 맥스. 암페어 | 최대 RPM | 모터 HP | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E816 | 208-230/460 | CFM 5070 | 10.75 " | 3.2 | 1725 | 1 | 삼상 | 3 | ₩ 1,772,977 | |
6E817 | 208-230/460 | CFM 1882 | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | 삼상 | 3 | ₩ 1,082,900 | |
6E819 | 115 | CFM 7605 | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | 영구 분할 커패시터 | 1 | ₩ 1,446,042 | |
6E820 | 115 | CFM 1882 | 9.75 " | 5.2 | 1745 | 1/2 | 영구 분할 커패시터 | 1 | ₩ 1,152,112 | |
6E821 | 115 | CFM 1050 | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | 영구 분할 커패시터 | 1 | ₩ 1,115,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.