항목 | 교대 릴레이 |
A | 10 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 볼트 | 120 VAC |
연락처 양식 | DPDT 교차 유선 |
맥스. 입력 볼트 | 132 |
접촉처 수 | 2 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
상태 표시 | LED는 활성화 될 첫 번째 부하를 나타냅니다. |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.