플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 5X646 칼라 샤프트 1 11/16인치 | AE7DKT

DAYTON 5X646 칼라 샤프트 1 11/16in

재고 있음 있음
항목: AE7DKT 모델 : 5X646

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,427 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1-11 / 16 "
캡 나사 크기3 / 8-16
칼라 스타일고정 나사
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
마감재 아연 도금
내부 Dia.1-11 / 16 "
자재강철
조각 수1
외부 Dia.2.5 "
나사 재질Alloy
나사 크기3 / 8 "-16
고정 나사 크기3 / 8-16
타입고정 나사
13 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)4.32
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8487900080
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.캡 나사 크기고정 나사 크기타입마감재 내부 Dia.패키지 수량가격
DAYTON 1F456 칼라 샤프트 1인치 | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28원피스 클램프1 / 2 "-1"1₩ 29,207
DAYTON 1F462 칼라 샤프트 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32원피스 클램프7 / 16 "-5 / 8 "1₩ 20,667
DAYTON 1F464 칼라 샤프트 1/2인치 | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32원피스 클램프13 / 32 "-1 / 2 "1₩ 18,462
DAYTON 1F480 칼라 샤프트 1 1/2인치 | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28원피스 클램프9 / 16 "-1.5 "1₩ 50,382
DAYTON 1F488 칼라 샤프트 1인치 | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18고정 나사5 / 8 "-1"1₩ 24,762
DAYTON 1F490 칼라 샤프트 - 100개 팩 | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18고정 나사5 / 8 "아연 도금1"100₩ 381,902
DAYTON 1F492 칼라 샤프트 7/8 In | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18고정 나사9 / 16 "-7 / 8 "1₩ 23,450

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 5X646 칼라 샤프트 1 11/16in
₩ 25,427 /단위