항목 | 원심 펌프 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 140F |
A | 4.09-3.72/1.86 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 42 @ 50 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 59 @ 42 ~ 14 @ 63 Ft. |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 143TC |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 88 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 82 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 78 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 61 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 3 |
위험한 위치 등급 | 1 C, D / 2 E, F, G |
높이 | 9 1 / 16 " |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 NPT |
입구 압력 | 122 PSI |
길이 | 15.125 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 264 CP |
맥스. GPM @ 헤드 | 88 @ 20 피트 |
맥스. 머리 | 72 포트 |
맥스. 액체 온도. | 250 F |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 3 @ 70 피트 |
모터 주변 온도. 평가 | 140도 F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 방폭 |
NEMA/IEC 프레임 | 143TC |
콘센트 | 1-1 / 4 NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 90도 증가 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | Viton 엘라스토머/탄소 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 해당 사항 없음 |
온도 암호 | T3C |
타입 | 위험 지역 펌프 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 탄소 / 세라믹, Viton, 스테인리스 스틸 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.